Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose eAZK 96 1 2xM25 GHG 791 0101 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose eAZK 96 1 2xM25 GHG 791 0101 R0001
Abzweigdose eAZK 96 1 2xM25 GHG 791 0101 R0001
Artikel-Nr.:
     6012C-76505555
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7910101R0001
EAN/GTIN:
     4250217428982
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigdose eAZK 96 1 2xM25 GHG 791 0101 R0001

Ex-e Abzweigdose für Zone 1/21
Variant: GHG 791 01 zEAZK96 GR1 2XM25 4X4QMM+PE Ez
Klemmpunkte: 4x 4mm² + PE
Gehäusematerial: Polyamid
Leitungseinführung: 2x M25 Druckschraube (Plastik)
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
4
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
81,5 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
61 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,26*
€ 60,55*
1 Tag
97
€ 4,99*
ab € 47,40*
€ 60,57*
€ 5,00*
ab € 48,20*
€ 61,38*
€ 5,95*
ab € 48,51*
€ 61,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 63,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.