Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter UP IP20 1f 310600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B454G73
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     310600
EAN/GTIN:
     4010337038931
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter UP IP20 1f 310600
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Beleuchtung:
optional
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Schaltungsart:
Wechselschalter
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, wechselschalter gira, ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
576
€ 4,98*
ab € 4,60*
€ 6,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 6,84*
1 Tag
5037
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,12*
4 Tage
8948
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 7,12*
1 Tag
1606
€ 4,99*
ab € 6,44*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.