| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-7728234 Herst.-Nr.: 310600 EAN/GTIN: 4010337038931 |
| |
|
| | |
| Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Universal-Aus-Wechselschalter Auch beleuchtbar anzuschließen. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: sonstige, Halogenfrei: false, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: optional, Oberflächenschutz: sonstige, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Schaltungsart: Universal-Aus-Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 310600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 4,60* | € 6,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,67* | € 6,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 4,83* | € 7,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,84* | € 7,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 6,44* | € 9,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|