Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2f-Wechselschalter UP IP20 2f 310800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B454G78
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     310800
EAN/GTIN:
     4010337038979
Suchbegriffe:
Ausschalter
Ausschalter 2-polig
Ausschalter mit Meldeleuchte
Ausschalter mit Signallampe
2f-Wechselschalter UP IP20 2f 310800
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Schaltungsart:
Wechsel-/Wechselschalter
Zusammenstellung:
Basiselement
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,98*
ab € 12,70*
€ 18,26*
2 Tage
220
€ 5,90*
ab € 13,42*
€ 19,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,18*
€ 19,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 20,03*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.