Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Wechselschalter gr AP IP44 1f 311630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B454G85
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     311630
EAN/GTIN:
     4010337123835
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontroll-Wechselschalter gr AP IP44 1f 311630
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Schaltungsart:
Wechselschalter
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, gira aufputzschalter ip44, aufputzschalter gira, aufputzschalter ip44, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,98*
ab € 16,68*
€ 23,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,55*
€ 25,00*
2 Tage
45
€ 5,90*
ab € 17,74*
€ 25,27*
4 Tage
32
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 26,57*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 23,43*
€ 32,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.