Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipp-Kontroll AusWe BSF WG AP Grau 311630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7728246
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     311630
EAN/GTIN:
     4010337123835
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Grau Universal-Aus-Wechselschalter - Mit orangem LED-Beleuchtungselement. - Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Auch beleuchtbar anzuschließen. Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" ist beigefügt. Leitungseinführung 2fach (Zwillingseinführung) ist beigefügt. Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: grau, Halogenfrei: false, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: ja, Oberflächenschutz: sonstige, Bemessungsstrom: 16 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beleuchtungsart: Glimmlampe, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Universal-Aus-Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Beleuchtungsfunktion: beleuchtet wenn eingeschaltet, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false, Farbausführung: grau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
311630
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, gira aufputzschalter ip44, aufputzschalter gira, aufputzschalter ip44, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
17
€ 4,98*
ab € 16,68*
€ 23,78*
€ 5,95*
ab € 17,55*
€ 25,00*
2 Tage
45
€ 5,90*
ab € 17,74*
€ 25,27*
4 Tage
32
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 26,57*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 23,43*
€ 32,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.