Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler AP rws glz Bedienelement Mit Vor-Ort Bedienung KTRRB-052.244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALRE-IT Klimaregler elek. KTRRB-052.244 AP 13-29oC f.2-/4Rohrsys. 2xS DA420600
ALRE-IT Klimaregler elek. KTRRB-052.244 AP 13-29oC f.2-/4Rohrsys. 2xS DA420600
Artikel-Nr.:
     262-B465H41
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     DA420600
EAN/GTIN:
     4050528028112
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler AP rws glz Bedienelement Mit Vor-Ort Bedienung KTRRB-052.244
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß | weiß
Klasse des Temperaturreglers:
I
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP30
Zusammenstellung:
Bedienelement
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 100,10*
€ 118,72*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 109,82*
€ 137,05*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 110,13*
€ 137,44*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 122,68*
€ 152,15*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.