| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B465H42 Herst.-Nr.: DA420700 EAN/GTIN: 4050528028129 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler AP rws glz Bedienelement Mit Vor-Ort Bedienung KTRRB-052.245 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | reinweiß | weiß | Klasse des Temperaturreglers: | I | Mit Vor-Ort Bedienung: | ja | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP30 | Zusammenstellung: | Bedienelement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 40 | | € 4,95* | ab € 105,64* | € 123,76* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 108,56* | € 134,97* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 116,52* | € 143,88* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 116,18* | € 144,30* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 129,53* | € 159,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|