Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor (HVAC) m.Gehäuse AF-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B465I63
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9040410
EAN/GTIN:
     4050528037756
Suchbegriffe:
Außentemperaturfühler
Außentemperatursensor
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Sensor (HVAC) m.Gehäuse AF-8
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
CO2-Messbereich CO2:
0 - 0 ppm
Deckelbefestigung:
Bajonettverschluss
Einsatzgebiet:
außen
Geeignet für Gase:
ja
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusebreite:
58 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusetiefe:
34 mm
Höhe Gehäuse:
64 mm
Kabellänge:
0 m
Länge des Sensors:
0 mm
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 - 0 %
Mit Gehäuse:
ja
Passive Temperaturmessung:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
ja
Taupunkt-Messbereich:
0 - 0 %
Temperaturmessbereich:
0 - 0 °C
Umgebungstemperatur:
-30 - 70 °C
VOC-Messbereich:
0 - 0 ppm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,34*
€ 26,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,44*
€ 26,48*
€ 5,00*
ab € 20,23*
€ 27,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,37*
€ 27,53*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,39*
€ 28,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.