Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außentemperaturfühler AP NTC 2K AF-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48251677
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9040410
EAN/GTIN:
     4050528037756
Suchbegriffe:
Außentemperaturfühler
Außentemperatursensor
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor

Außentemperaturfühler AP NTC 2K AF-8

Die Außentemperaturfühler AF mit innenliegendem Sensor werden zur Temperaturerfassung im Außenbereich, im Feuchtraumbereich, in Kühl- und Gewächshäusern sowie im Industriebereich eingesetzt und sind besonders gegen Staub und Feuchte geschützt. Bei direkter Sonneneinstrahlung auf das Fühlergehäuse ist die Verwendung eines Sonnenschutzes zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
außen
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Gase:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Deckelbefestigung:
Bajonettverschluss
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,25*
€ 27,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,44*
€ 27,24*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,08*
€ 28,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,33*
€ 28,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,42*
€ 29,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.