| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B466C01 Herst.-Nr.: MA200000 EAN/GTIN: 4050528049872 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler AP rws mt Bedienelement Mit Vor-Ort Bedienung KTBSB-113.500 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | reinweiß | weiß | Klasse des Temperaturreglers: | I | Mit Vor-Ort Bedienung: | ja | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP30 | Zusammenstellung: | Bedienelement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 59,97* | € 70,63* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 61,70* | € 78,83* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 65,76* | € 83,98* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 65,95* | € 84,23* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 73,31* | € 93,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|