Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 2A Öffner IP30 Bimetall RTBSB-201.000/08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B466C07
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     MA300008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 230V 2A Öffner IP30 Bimetall RTBSB-201.000/08
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Breite:
78 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
78.5 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Max. Kontaktbelastung:
2 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Regelcharakteristik:
P
Schutzart (IP):
IP30
Thermische Rückkopplung:
parallel
Tiefe:
13.9 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 21,01*
€ 24,60*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,56*
€ 29,47*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,31*
€ 31,36*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,03*
€ 31,44*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 25,57*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.