Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 10A Schließer IP30 EK053


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager EK053 Elektrogehäusezubehör
Hager EK053 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-B481H06
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EK053
EAN/GTIN:
     3250612310531
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
Raumthermostat 230V 10A Schließer IP30 EK053
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Breite:
82 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Höhe:
82 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 35 °C
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Thermische Rückkopplung:
Serie
Tiefe:
32 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,51*
€ 23,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,63*
€ 23,12*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,36*
€ 23,94*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,83*
€ 24,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,70*
€ 32,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.