Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankheizung 60W 110-250VUC SSH60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankheizung 60W 110-250VUC
Schaltschrankheizung 60W 110-250VUC
Artikel-Nr.:
     262-B482D97
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     879070002001
EAN/GTIN:
     4017254049385
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank
Gehäuseheizung
Schaltschrankheizung 60W 110-250VUC SSH60
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
60 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 - 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 - 250 V
Betriebsspannung DC:
110 - 250 V
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC/DC
Tiefe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrankheizung, eberle schaltschrank, gehäuseheizung, Heizgerät für Schaltschrank, Heizung, Heizung für Schaltschrank, Schaltschrank-Heizgerät, Schaltschrank-Heizung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Heizung, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,32*
€ 80,82*
€ 5,46*
ab € 66,89*
€ 82,65*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,52*
€ 84,60*
Frei Haus
ab € 68,93*
€ 85,07*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,31*
€ 85,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.