Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgerät SSH 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankheizung 60W 110-250VUC
Schaltschrankheizung 60W 110-250VUC
Artikel-Nr.:
     6012-16656974
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     879070002001
EAN/GTIN:
     4017254049385
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank
Gehäuseheizung

Heizgerät SSH 60

Die Schaltschrank-Heizung 60W, für DIN-Schienenmontage, verhindert zuverlässig die Bildung von Kondenswasser, Korrosion und Kriechströme durch Kondenswasser. Der maximale Wirkungsgrad wird erzielt, wenn die Schaltschrankheizung senkrecht, mit der Kabeleinführung nach unten, eingebaut wird. Die Schaltschrankheizung soll, da erwärmte Luft nach oben steigt, am besten unterhalb der zu schützenden Anlage moniert werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
60 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..250 V
Betriebsspannung bei DC:
110..250 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,41*
€ 81,23*
€ 5,00*
ab € 66,98*
€ 83,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,61*
€ 84,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,02*
€ 85,38*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,40*
€ 85,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.