| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-3580094 Herst.-Nr.: 879070002001 EAN/GTIN: 4017254049385 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Schaltschrank-Heizung 60W, für DIN- Schienenmontage, verhindert zuverlässig die Bildung von Kondenswasser, Korrosion und Kriechströme durch Kondenswasser. Der maximale Wirkungsgrad wird erzielt, wenn die Schaltschrankheizung senkrecht, mit der Kabeleinführung nach unten, eingebaut wird. Die Schaltschrankheizung soll, da erwärmte Luft nach oben steigt, am besten unterhalb der zu schützenden Anlage moniert werden. Unverbindliche Faustformel: 1Watt pro 10 Liter freien Raum. Breite: 70 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 140 mm, Spannungsart: AC/DC, mit Raumthermostat: false, mit Gebläse: false, Schutzart (IP): IP44, Bemessungsleistung: 60 W, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 110...250 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 110...250 V, Betriebsspannung bei DC: 110...250 V, 60 Watt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | EBERLE Controls GmbH | Produkt Typ: | SSH60 | Ident Code: | 879070002001 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 65,41* | € 81,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 66,98* | € 83,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 68,61* | € 84,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 69,02* | € 85,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 69,40* | € 85,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|