| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B491F30 Herst.-Nr.: 51.270.211 EAN/GTIN: 4250594505627 |
| |
|
| | |
| netzsync Ziffern Ø250mm Kst si eins analog arabische Ziffern 51.270.211 Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | analog, arabische Ziffern | Art der Zeiteinstellung: | DCF 77 funkgesteuert | Ausführung: | netzsynchron | Durchmesser: | 250 mm mm | Gehäusefarbe: | Silber | Gehäuseform: | rund | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Zeitanzeige: | einseitig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr, Analoge Wanduhr, Betriebsuhr, Bürouhr, Digitale Wanduhr, Digital-Kalenderuhr, Digitaluhr, Digital-Wanduhr, Doppelseitige Funkuhr, Doppelseitige Großraumuhr, Doppelseitige Innenuhr, Doppelseitige Nebenuhr, Doppelseitige Synchronuhr, Doppelseitige Wanduhr, Feuchtraum-Wanduhr, Funktionelle Uhr, Funkuhr, Batteriebetrieb, Funkuhr, Netzbetrieb, Großraumwanduhr, Industrieuhr, Innenuhr, Kalenderuhr, Metall-Wanduhr, Quarzuhr, Quarzuhr, Batteriebetrieb, Synchronuhr, Uhr |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,01* | € 160,83* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 128,74* | € 161,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,72* | € 167,06* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 135,73* | € 167,77* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,99* | € 200,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|