| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B491F31 Herst.-Nr.: 51.270.221 EAN/GTIN: 4250594505634 |
| |
|
| | |
| netzsync Balken Ø250mm Kst si eins analog 51.270.221 Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | analog, Balken | Art der Zeiteinstellung: | DCF 77 funkgesteuert | Ausführung: | netzsynchron | Durchmesser: | 250 mm mm | Gehäusefarbe: | Silber | Gehäuseform: | rund | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Zeitanzeige: | einseitig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nebenuhr, Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, bahnhofsuhr, Analoge Wanduhr, Betriebsuhr, Bürouhr, Digitale Wanduhr, Digital-Kalenderuhr, Digitaluhr, Digital-Wanduhr, Doppelseitige Funkuhr, Doppelseitige Großraumuhr, Doppelseitige Innenuhr, Doppelseitige Nebenuhr, Doppelseitige Synchronuhr, Doppelseitige Wanduhr, Feuchtraum-Wanduhr, Funktionelle Uhr, Funkuhr, Batteriebetrieb, Funkuhr, Netzbetrieb, Großraumwanduhr, Industrieuhr, Innenuhr, Kalenderuhr, Metall-Wanduhr, Quarzuhr, Quarzuhr, Batteriebetrieb, Synchronuhr, Uhr |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,30* | € 167,85* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 136,42* | € 168,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,87* | € 174,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|