| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-B491E30 Herst.-Nr.: 41.270.211 EAN/GTIN: 4250594504132 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | quarzgesteuert Ziffern Ø250mm Kst si eins analog arabische Ziffern 41.270.211 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzeigeart: | analog, arabische Ziffern | Ausführung: | quarzgesteuert | Durchmesser: | 250 mm mm | Gehäusefarbe: | Silber | Gehäuseform: | rund | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Zeitanzeige: | einseitig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wand-uhren pendel, wand uhr, Analoge Wanduhr, Betriebsuhr, Bürouhr, Digitale Wanduhr, Digital-Kalenderuhr, Digitaluhr, Digital-Wanduhr, Doppelseitige Funkuhr, Doppelseitige Großraumuhr, Doppelseitige Innenuhr, Doppelseitige Nebenuhr, Doppelseitige Synchronuhr, Doppelseitige Wanduhr, Feuchtraum-Wanduhr, Funktionelle Uhr, Funkuhr, Funkuhr, Batteriebetrieb, Funkuhr, Netzbetrieb, Funkwanduhr, Großraumwanduhr, Industrieuhr, Innenuhr, Kalenderuhr, Metall-Wanduhr, Quarzuhr, Quarzuhr, Batteriebetrieb, Synchronuhr, Uhr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 92,81* | € 109,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 91,18* | € 109,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 94,81* | € 110,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 97,17* | € 113,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 119,46* | € 137,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|