Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen ws ST DLSLIMFRAMESQ105WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B492A42
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075079397
Suchbegriffe:
Downlight
downlight
Aufbaurahmen ws ST DLSLIMFRAMESQ105WT
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Ersatzteil:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 2,70*
€ 2,70*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,71*
3 Tage
50
1
€ 7,50*
ab € 2,55*
€ 3,97*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.