Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat 250V 5A 30100% ws RFHSB-060.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B507J42
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     MA020202
EAN/GTIN:
     4050528072443
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat 250V 5A 30100% ws RFHSB-060.010
Weitere Informationen:
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Haarelement
Breite:
78.3 mm
Differenzbereich/Schalthysterese:
0 - 0 %
Farbe:
weiß
Höhe:
83.4 mm
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
100 %
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
30 %
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
25.5 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,07*
€ 56,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,51*
€ 56,70*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,21*
€ 59,11*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,45*
€ 63,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,69*
€ 63,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.