Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführung si si offen APUP LtgsEinf 15032Z003-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B541H34
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15032Z003-E
EAN/GTIN:
     4251394603247
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kabeldurchführung
Leitungseinführung si si offen APUP LtgsEinf 15032Z003-E
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Farbe:
Silber
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Leitungseinführung, Wandgehäuse, Wandverteiler, kabeldurchführung silber, leitungseinführung, Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführung, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,91*
€ 9,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 9,90*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 10,54*
€ 3,90*
ab € 7,82*
€ 11,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.