Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinführung 1xM25 15032Z003-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517A-49002373
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15032Z003-E
EAN/GTIN:
     4251394603247
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kabeldurchführung

Kabeleinführung 1xM25 15032Z003-E

Optionale Kabeleinführungen für OpDAT Wandverteiler Größe S (Art.Nr. 15032...), für zwei M20-Kabelverschraubungen, für eine M25-Kabelverschraubung, für zwei VIKs mit Universalkabel, für Patchkabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,90*
€ 9,82*
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 9,84*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,37*
€ 10,47*
€ 3,90*
ab € 7,81*
€ 11,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.