Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte CGLine+ 5,1W IP40 Pendel 1LED 20m einszweis auto.Selbstt GUIDELED1X8261-8H/DCGLINE+SEIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einzelbatterie-Leuchte 11826 1-8h/D CGLine 10826 #40071353263+
LED-Einzelbatterie-Leuchte 11826 1-8h/D CGLine 10826 #40071353263+
Artikel-Nr.:
     262-B551D70
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071353263
EAN/GTIN:
     4012539344612
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Sicherheitsleuchte CGLine+ 5,1W IP40 Pendel 1LED 20m einszweis auto.Selbstt GUIDELED1X8261-8H/DCGLINE+SEIL
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Anschlussart:
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 30 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
57 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
20 m
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
51 mm
Lampenleistung:
5.1 - 5.1 W
Leistungsfaktor:
0.89
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Länge:
337 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
5.1 W
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Nennbetriebsdauer:
1 - 8 h
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
6
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 183,80*
€ 216,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,14*
€ 218,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,42*
€ 230,03*
Frei Haus
ab € 194,04*
€ 230,08*
Frei Haus
ab € 201,81*
€ 236,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.