Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte CGLine+ 8,3W IP40 4LEDs Deckenanb 20m dreis auto.Selbstt EXITCUBE33822CGLINE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Würfel RZ 33822 LED CGLine+ ExitCube#40071353420
LED-Würfel RZ 33822 LED CGLine+ ExitCube#40071353420
Artikel-Nr.:
     262-B551E01
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071353420
EAN/GTIN:
     4012539343417
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Sicherheitsleuchte CGLine+ 8,3W IP40 4LEDs Deckenanb 20m dreis auto.Selbstt EXITCUBE33822CGLINE+
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Anschlussart:
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
dreiseitig
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 - 35 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
220 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
20 m
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
150 mm
Lampenleistung:
1 - 1 W
Leistungsfaktor:
0.94
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Länge:
220 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
8.3 W
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Piktogramm:
ja
Montageart:
Deckenanbau
Nennbetriebsdauer:
1 - 8 h
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
6
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 298,15*
€ 343,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 299,00*
€ 346,95*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 317,08*
€ 365,14*
Frei Haus
ab € 317,00*
€ 365,23*
Frei Haus
ab € 319,64*
€ 368,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,57*
€ 408,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,67*
€ 407,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,43*
€ 383,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,65*
€ 379,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,15*
€ 354,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.