Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauset H1000mm Metall gr XTMWC-W1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B552B56
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     172665
EAN/GTIN:
     4015081692224
Einbauset H1000mm Metall gr XTMWC-W1000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbausatz
Breite:
0 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
1000 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,71*
€ 136,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 114,42*
€ 137,03*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,54*
€ 137,03*
Frei Haus
ab € 118,60*
€ 141,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,87*
€ 167,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.