Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Schrank ST 1141mm XTPZBAVP-H350W1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTPZBAVP-H350W1200 177139 Vertikale Schottung Haupt-SaS 350x1200mm
EATON XTPZBAVP-H350W1200 177139 Vertikale Schottung Haupt-SaS 350x1200mm
Artikel-Nr.:
     262-B552E71
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177139
EAN/GTIN:
     4015081715824
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand
Trennwand Schrank ST 1141mm XTPZBAVP-H350W1200
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Bauform:
Einzelteil
Breite:
1141 mm
Farbe:
Edelstahl
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
303 mm
RAL-Nummer:
0
Rastermaß:
12.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 49,39*
€ 64,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,84*
€ 64,15*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,63*
€ 65,02*
Frei Haus
ab € 51,17*
€ 65,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,06*
€ 78,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.