Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtür IP42 ST H640xB1192xT34mm XSDMRV40612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XSDMRV40612 Geräteraumtür 178312 belüftet IP42 rechts 600x1200mm 178312
EATON XSDMRV40612 Geräteraumtür 178312 belüftet IP42 rechts 600x1200mm 178312
Artikel-Nr.:
     262-B552F91
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178312
EAN/GTIN:
     4015081736461
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Fachtür IP42 ST H640xB1192xT34mm XSDMRV40612
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
1192 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
640 mm mm
Schutzart (IP):
IP42
Tiefe:
34 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 271,77*
€ 314,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 270,22*
€ 314,87*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 275,74*
€ 319,13*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,55*
€ 347,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 338,25*
€ 392,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,58*
€ 467,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,54*
€ 463,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,76*
€ 445,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,68*
€ 433,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,25*
€ 402,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.