Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Schrank ST 692mm XTPPCUV1-H250W800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B552G65
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178393
EAN/GTIN:
     4015081736966
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Trennwand Schrank ST 692mm XTPPCUV1-H250W800
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Bauform:
Einzelteil
Breite:
692 mm
Farbe:
Edelstahl
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
192 mm
Mit Kabeleinführung:
ja
RAL-Nummer:
0
Rastermaß:
12.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: eaton kabeldurchführung, schottwand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,39*
€ 111,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 91,56*
€ 111,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,99*
€ 112,82*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,59*
€ 114,33*
Frei Haus
ab € 95,00*
€ 115,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.