| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8665099 Herst.-Nr.: 178393 EAN/GTIN: 4015081736966 |
| |
|
| | |
| Abschottung/Kabeldurchführung für Power Felder, HxB=250x800mm, mit Montagematerial Farbe: Edelstahl, Breite: 692 mm, Höhe: 192 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: true, geeignet für Gehäusebaubreite: 800 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 800 mm, Rastermaß: 12,5 mm, Bauform: Einzelteil, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, Für innere Unterteilung Form 2a: true, Für innere Unterteilung Form 2b: true, Für innere Unterteilung Form 3a: true, Für innere Unterteilung Form 3b: true, Für innere Unterteilung Form 4a: true, Für innere Unterteilung Form 4b: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTPPCUV1-H250W800 | Ident Code: | 178393 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 91,39* | € 111,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 91,56* | € 111,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,99* | € 112,82* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 93,59* | € 114,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,00* | € 115,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|