Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung Power Felder XTPPCUV1-H250W800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51576080
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178393
EAN/GTIN:
     4015081736966
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Schottwand
Trennwand Schaltschrank

Abschottung Power Felder XTPPCUV1-H250W800

Abschottung/Kabeldurchführung für Power Felder, HxB=250x800mm, mit Montagematerial
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
692 mm
Höhe:
192 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton kabeldurchführung, schottwand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,39*
€ 111,55*
€ 5,95*
ab € 91,56*
€ 111,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,99*
€ 112,82*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,59*
€ 114,33*
Frei Haus
ab € 95,00*
€ 115,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.