Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter TS35 3p TN-C 230VAC 1,5kV Hutschiene TH35 Netzform TN-C 4TE opt DSHBTNC255FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B555B69
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     941306
EAN/GTIN:
     4013364328068
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1 dehn
Kombi-Ableiter TS35 3p TN-C 230VAC 1,5kV Hutschiene TH35 Netzform TN-C 4TE opt DSHBTNC255FM
Weitere Informationen:
Baugröße:
4 TE
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
22.5 kA
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Fernsignalisierung:
ja
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
160 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
100 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V V
Netzform TN-C:
ja
Polzahl:
3
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel L-PE:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
ja
Spezifische Energie (W/R):
352 kJ/Ohm
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter dehn, blitzstromableiter typ 1, BC - Ableiter, BC Kombination, Blitz-/Überspannungsschutz-Gerät, Grobschutz, Klasse BC Ableiter, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter für Energietechnik, Kombi-Ableiter für inneren Blitzschutz, Mittelschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
180
€ 6,90*
ab € 208,65*
€ 208,65*
Frei Haus
ab € 178,77*
€ 210,62*
2 Tage
152
€ 5,90*
ab € 179,42*
€ 211,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 180,28*
€ 212,43*
€ 3,50*
ab € 182,08*
€ 213,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,43*
€ 252,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900588
ab € 7,32*
Zubehör
Dehn
952589
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.