Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie C
>
Artikel
Batterie Mono 1,5V Industrial Pro DAM1 LR20 16500mAh AL-MN Ø34,2x61,5mm 4020
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B556A26
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
04020211111
EAN/GTIN:
4008496356447
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Batterie Mono 1,5V Industrial Pro DAM1 LR20 16500mAh AL-MN Ø34,2x61,5mm 4020
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
34.2 mm mm
Gewicht:
46 g
Größenbezeichnung:
Mono
Höhe inkl. Pole:
61.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Kapazität:
16500 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
D/AM 1
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
C Baby Batterie
,
Batterie D
,
Batterie LR20
,
D Mono Batterie
,
Mono Batterie
,
batterie d 1.5 v varta
,
batterie d
,
varta batterie d
,
Alkaline
,
Baby Alkaline-Batterie
,
Baby Longlife-Batterie
,
Babyzelle
,
Batterie
,
Blockbatterie
,
Duplex Longlife-Batterie
,
Duplex-Batterie
,
E-Block Alkaline-Batterie
,
E-Block Longlife-Batterie
,
E-Block-Batterie-Batterie
,
Flachbatterie
,
Flat-Pack-Batterie
,
Fotomicro-Batterie
,
Lady-Batterie
,
Licht Special-Batterie
,
Licht Spezial-Batterie
,
Lithium-Ionen-Batterie
,
Longlife-Batterie
,
Micro Alkaline-Batterie
,
Microzelle
,
Mignon Alkaline-Batterie
,
Mignon Longlife-Batterie
,
Mignonzelle
,
Mono Alkaline-Batterie
,
Mono Longlife-Batterie
,
Monozelle
,
Motor Special-Batterie
,
Motor Spezial-Batterie
,
Multilife-Batterie
,
Nickel-Cadmium-Batterie
,
Nickel-Metall-Hydrid-Batterie
,
Normal Longlife-Batterie
,
Photomicro-Batterie
,
Powerlife-Batterie
,
Primärbatterie
,
Rundzelle
,
Rundzellenbatterie
,
Super Tray-Batterie
,
Super-Batterie
,
Superplus Tray-Batterie
,
Work Special-Batterie
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2LRDH
13 Tage
5060
20
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,07*
Lager 1682
2 Tage
627
1
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,13*
Lager 6808
2 Tage
1497
1
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,15*
Lager 820
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,24*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell Plus 100 D Einwegbatterie Alkali
Duracell
5000394141988
ab € 1,28*
Ähnlich
Energizer MAX – D Einwegbatterie Alkali
Energizer
E301533400
ab € 1,53*
Ähnlich
Varta 04006 211 111 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta 4014 211 111 Einwegbatterie 6V Alkali
Varta
04014 211 111
ab € 0,552*
Ähnlich
Varta Industrial LR03 Einwegbatterie AAA Alkali
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta Industrial Pro
Varta
4003 211 302
ab € 0,2791*
Ähnlich
Varta Industrial Pro
Varta
4022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta LR6 4-SP Industrial Einwegbatterie AA Alkali
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Duracell Procell Intense Power LR20 Mono D Batterie MN 1300, 1,5V (lose)
Duracell
Procell Intens LR20 lose
ab € 1,14*
Ähnlich
Panasonic Industrial Powerline LR20 Mono D Alkaline Batterie (2er Blister)
Panasonic
LR20AD/B
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen