Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Block 9V Industrial Pro 6 AM6 6LR61 550mAh AL-MN 4022


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Varta 4022211501 Alkali
Varta 4022211501 Alkali
Artikel-Nr.:
     262-B556A29
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04022211501
EAN/GTIN:
     4008496356836
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Batterie Block 9V Industrial Pro 6 AM6 6LR61 550mAh AL-MN 4022
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
26.5 mm mm
Größenbezeichnung:
Block
Höhe inkl. Pole:
48.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Kapazität:
550 mAh mAh
Länge:
17.5 mm mm
Nennspannung:
9 V
Sonstige Bezeichnung:
6 AM 6
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 varta, 9v block e-block 6lr61, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
272
€ 5,95*
ab € 275,89*
€ 294,20*
1
Frei Haus
ab € 276,08272*
€ 325,39088*
1
Frei Haus
ab € 277,86432*
€ 328,59232*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 272 Packungen
€ 294,20*
€ 350,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,89*
€ 328,31
pro Packung
1 Packung enthält 272 Stück (ab € 1,01431* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 272 Packungen
Mindestbestellmenge: 272 Packungen ( entspricht € 80.022,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.