Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Industrial E E-Block,6LR61,Al-Mn 4022 OEM


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Varta 4022211501 Alkali
Varta 4022211501 Alkali
Artikel-Nr.:
     3517I-16795286
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04022211501
EAN/GTIN:
     4008496356836
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Batterie Industrial E E-Block,6LR61,Al-Mn 4022 OEM

VARTA INDUSTRIAL PRO wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und hergestellt. Die perfekte Energielösung, die sich hervorragend für alle professionellen Geräte eignet, wie z. B. Taschenlampen, Sicherheitsgeräte und medizinische Instrumente.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
9 V
Kapazität:
580 mAh
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Sonstige Bezeichnung:
6 AM 6
Länge:
17,5 mm
Höhe inkl. Pole:
48,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
272
€ 5,95*
ab € 275,89*
€ 294,20*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 276,08272*
€ 325,39088*
1
Frei Haus
ab € 277,86432*
€ 328,59232*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,39088*
€ 387,21515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 321,99088*
€ 383,16915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 305,38256*
€ 363,40525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 293,83344*
€ 349,66179
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,08272*
€ 328,53844
pro Packung
1 Packung enthält 272 Stück (ab € 1,01501* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.