Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Mignon 1,2V AA NiMH 2100mAh R6 Ø14,5mm 56706


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Akku Mignon 1,2V AA NiMH 2100mAh R6 Ø14,5mm
Akku Mignon 1,2V AA NiMH 2100mAh R6 Ø14,5mm
Artikel-Nr.:
     262-B556C62
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56706101404
EAN/GTIN:
     4008496550692
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku Mignon 1,2V AA NiMH 2100mAh R6 Ø14,5mm 56706
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
0
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
14.5 mm mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
120.46 g
Größenbezeichnung:
Mignon
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
R 6
Kapazität:
2100 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.2 V V
Sonstige Bezeichnung:
AA
Umgebungstemperatur:
-20 - 50 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Navigationsgeräte Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, vorgeladene akkus aa, navigationsgeräte akku, mignon-akku nimh, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 1,99*
22 Tage
1320
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 5,93*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 4,78*
€ 5,98*
5 Tage
50
1
pro Packung
€ 8,00*
ab € 4,94*
€ 6,22*
Lager 262
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,36*
€ 9,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 95,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,92*
Zubehör
Varta
06205 301 401
ab € 1,35*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,00*
Zubehör
Varta
05703 301 404
ab € 9,06*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 4,17*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.