Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -CR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta -CR2
Varta -CR2
Varta -CR2
Varta -CR2
Varta -CR2
Varta -CR2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5647605
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06206 301 401
EAN/GTIN:
     4008496537464
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Die kraftvollen Lithium-Blöcke liefern extra viel Kapazität.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Typ
CR2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
880 mAh
Produktfarbe
Grau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
27 mm
Durchmesser
15.6 mm
Gewicht
11 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
17 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,44*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,72*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,70*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 1,895*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,77*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.