Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 05716 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 05716 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta 05716 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta 05716 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta 05716 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta 05716 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta 05716 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta 05716 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     1682-190210700
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     05716 101 404
EAN/GTIN:
     4008496745975
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta Ready2Use Akkus sind vorgeladen. Einmal aufgeladen behalten diese neuen Akkus nach einem Jahr Lagerung 80% ihrer Kapazität. Die Ready2Use Professional Akkus sind die beste Wahl für alle digitalen High-Performance Produkte wie Digital Kameras, MP3 Player und viele mehr. Für alle Ladegeräte geeignet. "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und eine gute Lagerfähigkeit für unbenutzte Batterien. • Verwendung:Audio/Video
• System:NiMH
• Extra Info:Ready 2 Use
• Spannung:1,2 VDC
• Kapazität:2500 mAh
• Ø:14,5 mm
• Höhe:50,5 mm
• Farbe:Grün / Gelb
• Referenz:HR6
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Produktfarbe
Gold, Grün
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
31 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
16.4 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
130 g
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
256
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,0625*
€ 2,4925*
7 Tage
7984
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,1725*
€ 2,6325*
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,51*
€ 3,05*
3 Tage
204
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,62*
€ 3,18*
3 Tage
660
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,81218*
€ 3,42218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,4925*
€ 2,96608
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,4825*
€ 2,95418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4725*
€ 2,94228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4325*
€ 2,89468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2225*
€ 2,64478
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,0625*
€ 2,45438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 9,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,73*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,785*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,45*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,70*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 1,895*
Zubehör
Varta
58399 201 402
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.