Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Torx TX10 100mm 1000V 2Komp Schutzisoliert 1000V AS4052.053


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B557A10
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4052053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Schraubendreher Torx TX10 100mm 1000V 2Komp Schutzisoliert 1000V AS4052.053
Weitere Informationen:
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe (TX):
10
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Klingenlänge:
100 mm mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, vde-schraubendreher (torx®), torx-schraubendreher 2,0 x 100, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Torx-Schraubendreher, Torx-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 6,03*
€ 5,00*
ab € 4,09*
€ 6,11*
€ 3,90*
ab € 4,64*
€ 6,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.