Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher unisoliert TX 10 AS 4052.053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher unisoliert TX 10 AS 4052.053
Artikel-Nr.:
     6012B-71567082
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4052053
EAN/GTIN:
     4028177807150
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX

Schraubendreher unisoliert TX 10 AS 4052.053

Schraubendreher, unisoliert, Abtrieb: TX 10
Weitere Informationen:
Größe (TX):
10
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
3,5 mm
Mit Bohrung:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
sonstige
VDE-geprüft:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 6,03*
€ 5,00*
ab € 4,09*
€ 6,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,64*
€ 6,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.