Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Dose UP Kst hfr Ø92mm rnd 1184-69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B566F63
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1184-69
EAN/GTIN:
     4013456536265
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel weiß
blinddeckel
Deckel Dose UP Kst hfr Ø92mm rnd 1184-69
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blinddeckel
Breite:
0 mm
Durchmesser:
92 mm
Farbe:
weiß
Form:
rund
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
92 - 92 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kaiser blinddeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 3,92*
€ 4,82*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,44*
10
€ 5,46*
ab € 4,10*
€ 5,54*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 5,76*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 482,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.