Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallschutzdeckel D=92mm für Schallschutzdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2379970
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1184-69
EAN/GTIN:
     4013456536265
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel
Schallschutzdeckel, für Schallschutzdose (1184-69). Schallschutzdose für den Einsatz in Schallschutzwänden in Massivbauweise mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall, so dass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen vorhanden. Durchmesser: 92 mm | Installationsart: Schallschutz | Anwendungsgebiet: Zubehör | Halogenfrei: Ja Farbe: weiß, Ausführung: Blinddeckel, Halogenfrei: true, Form: rund, Durchmesser: 92 mm, Plombierbar: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Deckel für Befestigung mit Schrauben, mit Schrauben: false, Für Dosen-/Gehäusedurchmesser: 92 mm, mit Kabelauslass: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1184-69
Weitere Suchbegriffe: Verteilerdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 4,78*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 5,44*
10
€ 5,00*
ab € 4,14*
€ 5,55*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,30*
€ 5,73*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 591,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.