Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallschutzdeckel 1184-69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25854641
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1184-69
EAN/GTIN:
     4013456536265
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel

Schallschutzdeckel 1184-69

Schallschutzdeckel, für Schallschutzdose (1184-69). Schallschutzdose für den Einsatz in Schallschutzwänden in Massivbauweise mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall, so dass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen vorhanden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
92 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
92 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung:
Blinddeckel
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 4,80*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,39*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 4,10*
€ 5,50*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 5,70*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.