Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Regenmantel
>
Artikel
Kabelisolierschlauch FLEXAhightemp Ø15mm rt Hitzebeständig FLEXAHIGHTEMP,AD21,NW15
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B568E87
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
12061809015
EAN/GTIN:
4025113264046
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Kabelisolierschlauch FLEXAhightemp Ø15mm rt Hitzebeständig FLEXAHIGHTEMP,AD21,NW15
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
ja
Innendurchmesser:
15 mm mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Flexa PG:025 Feuerschutzschlauch
Weitere Suchbegriffe:
Regenmantel
,
Regenschutzmantel
,
flexa feuerschutzschlauch
,
regenmantel
,
Isolierschlauch
,
Kabelisolierschlauch
,
Kabelschlauch
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
15
Frei Haus
ab € 20,43667*
€ 24,69667*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 20,3802*
€ 24,7302*
Lager 4502
15
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 24,86*
Lager 6012
15
Frei Haus
ab € 20,61934*
€ 24,91934*
Lager 262
15
€ 5,95*
ab € 25,95367*
€ 30,92367*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 30,92367*
€ 36,79917
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,70367*
€ 35,34737
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,95367*
€ 30,88487
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter (
entspricht € 463,85505* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlauchschelle 16-25mm SGL PG16,21
Flexa
10340000025
ab € 1,35*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø21mm M25x1,5 M25 x 1,5 12Zoll IP65-68 Gew NIMS-M,AD21-M25
Flexa
15010023025
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen