Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø21mm M25x1,5 M25 x 1,5 12Zoll IP65-68 Gew NIMS-M,AD21-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D801G15
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010023025
EAN/GTIN:
     4025113211453
Suchbegriffe:
Schlaucholive
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlaucholive
Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø21mm M25x1,5 M25 x 1,5 12Zoll IP65-68 Gew NIMS-M,AD21-M25
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
30.1 mm mm
Gesamtlänge:
29 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
6.5 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
30.1 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65 - 68
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Weitere Suchbegriffe: gerade schlauchverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,561*
€ 10,621*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,56816*
€ 10,62816*
10
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 11,42*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,4168*
€ 11,4668*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,96612*
€ 12,13612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,62816*
€ 12,64751
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97816*
€ 11,87401
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56816*
€ 10,19611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,2816* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10340000040
ab € 1,38*
Zubehör
Flexa
12061809015
ab € 20,34667*
Zubehör
Flexa
10340000025
ab € 1,30*
Zubehör
Flexa
10340000060
ab € 1,50*
Zubehör
Flexa
10340000020
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.