Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 24VAC 24VDC 0,13kV Mit Fernmeldekontakt 3p Hutschiene TH35 VF24-AC/DC-FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzbarriere mit Fernsignalisierung 24V AC
Blitzbarriere mit Fernsignalisierung 24V AC
Blitzbarriere mit Fernsignalisierung 24V AC
Artikel-Nr.:
     262-B572J86
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5097820
EAN/GTIN:
     4012195578185
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Überspannungsschutz 24VAC 24VDC 0,13kV Mit Fernmeldekontakt 3p Hutschiene TH35 VF24-AC/DC-FS
Weitere Informationen:
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
0 kA
Höchste Dauerspannung AC:
24 V
Höchste Dauerspannung DC:
46 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
0.7 kA kA
Nennlaststrom:
20 A A
Nennspannung AC:
24 V V
Nennspannung DC:
24 V V
Polzahl:
3
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
0.13 kV
Schutzpegel L-N:
1000 kV kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0 kV kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Adapter, D Ableiter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung, Klasse III Ableiter, Mittelschutz, Schutzadapter, Typ 2 Ableiter, Typ 3 Ableiter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,05*
€ 61,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,55*
€ 71,06*
€ 5,00*
ab € 57,23*
€ 73,43*
Frei Haus
ab € 59,11*
€ 75,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,73*
€ 76,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.