Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA PG13,5 IP66 Gew 90°Bog Polyamid (PA) SILVYNFPA90°PG13,5/2GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN FPAG 90° PG
Lapp SILVYN FPAG 90° PG
Artikel-Nr.:
     262-B577C80
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506750
EAN/GTIN:
     4044774851914
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Wellrohrverschraubung PA PG13,5 IP66 Gew 90°Bog Polyamid (PA) SILVYNFPA90°PG13,5/2GY
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
42 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0.709 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, gewinde bogen pp, gewinde bogen, gewindebogen 90 °, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,731*
€ 5,061*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,7371*
€ 5,0671*
10
Frei Haus
ab € 3,844*
€ 5,214*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,12606*
€ 5,57606*
1
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,57606*
€ 6,63551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35606*
€ 6,37371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08606*
€ 6,05241
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12606*
€ 4,91001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,7606* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.