Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-90°-PG-13,5/ 2-GY 55506750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN FPAG 90° PG
Lapp SILVYN FPAG 90° PG
Artikel-Nr.:
     3517I-17651716
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506750
EAN/GTIN:
     4044774851914
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

SILVYN-FPAG-90°-PG-13,5/ 2-GY 55506750

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG 90° PG 13.5/2 GY
Winkel-Schlauchverschraubung
PG 13,5
Nenngröße: 18
Passend für Schutzschlauchgröße: 18
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindemaß:
13,5
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,711*
€ 5,031*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,7371*
€ 5,0671*
10
Frei Haus
ab € 3,824*
€ 5,174*
1
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 5,55*
10
€ 5,95*
ab € 4,12606*
€ 5,58606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,031*
€ 5,98689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,861*
€ 5,78459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,561*
€ 5,42759
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,711*
€ 4,41609
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.