Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA PG9 IP66 ger Gew Polyamid (PA) SILVYNFPAGPG9/1GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 10 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 35 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 10 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 35 mm
Artikel-Nr.:
     262-B577D07
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506590
EAN/GTIN:
     4044774852027
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung PA PG9 IP66 ger Gew Polyamid (PA) SILVYNFPAGPG9/1GY
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamtlänge:
35 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0.394 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,211*
€ 1,711*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,2186*
€ 1,7286*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,34368*
€ 1,90368*
10
€ 3,90*
ab € 1,371*
€ 1,951*
1
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,90368*
€ 2,26538
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87368*
€ 2,22968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73368*
€ 2,06308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66368*
€ 1,97978
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34368*
€ 1,59898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,0368* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.