Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-PG-9/1-GY 55506590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 10 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 35 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 10 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 35 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-87651796
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506590
EAN/GTIN:
     4044774852027
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-FPAG-PG-9/1-GY 55506590

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG PG 9/1 GY
Schlauchverschraubung
PG 9
Nenngröße: 10
Passend für Schutzschlauchgröße: 10
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindemaß:
9
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,211*
€ 1,711*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,2186*
€ 1,7286*
10
€ 5,95*
ab € 1,34368*
€ 1,90368*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,371*
€ 1,951*
1
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,951*
€ 2,32169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,911*
€ 2,27409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,771*
€ 2,10749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,691*
€ 2,01229
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,371*
€ 1,63149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.